Forgó aktuátorok Festo DSM-10-240-P-A-FF

Semi-rotary drive DSM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSM-10-240-P-A-FF
Rubix:527049
gyártó:175832
EAN:4052568143473
DSM-10-240-P-A-FF Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DSM-10-240-P-A-FF 175832


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Erősségek

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg345 g
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre