Forgó aktuátorok Festo DSM-12-270-A-B

Semi-rotary drive DSM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSM-12-270-A-B
Rubix:524676
gyártó:547591
EAN:4052568189099
DSM-12-270-A-B Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DSM-12-270-A-B 547591


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Erősségek

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg335 g
Max. üzemi nyomás10 bar
Rögzítési középpontok közötti távolság48 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre