Forgó aktuátorok Festo DSM-40-270-P1-HD-A-B
Semi-rotary drive DSM
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSM-40-270-P1-HD-A-B
Rubix:519645
gyártó:1369120
EAN:4052568231248
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DSM-40-270-P1-HD-A-B 1369120
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Erősségek
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4290,5 g |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 105 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre