Forgó aktuátorok Festo DSM-8-90-P

Semi-rotary drive DSM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSM-8-90-P
Rubix:530119
gyártó:173190
EAN:4052568142445
DSM-8-90-P Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DSM-8-90-P 173190


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Erősségek

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg164,2 g
Max. üzemi nyomás8 bar
Rögzítési középpontok közötti távolság31 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre