Forgó aktuátorok Festo DSM-T-10-180-P

Semi-rotary drive DSM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSM-T-10-180-P
Rubix:519641
gyártó:1561689
EAN:4052568239428
DSM-T-10-180-P Semi-rotary drive

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DSM-T-10-180-P 1561689


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Erősségek

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg283,97 g
Max. üzemi nyomás8 bar
Rögzítési középpontok közötti távolság38 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre