Forgó aktuátorok Festo DSM-T-12-270-FW-A-B
Semi-rotary drive DSM
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSM-T-12-270-FW-A-B
Rubix:522645
gyártó:1145128
EAN:4052568227708
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DSM-T-12-270-FW-A-B 1145128
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Erősségek
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 455,6 g |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 48 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre