Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DASI-B12-40-S8
Sensor bracket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DASI-B12-40-S8
Rubix:520250
gyártó:1435229
EAN:4052568105938
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Érzékelo tartó DASI-B12-40-S8 1435229
Sensor bracket DASI-B12-40-S8 Size=40, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1,2 Nm
Sensor bracket DASI-B12-40-S8 1435229
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 61,9 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre