• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Érzékelők
    6. Pneumatikus helyzetérzékelő
    7. 7472ZZ5790

    Pneumatikus helyzetérzékelő Aventics 7472ZZ5790

    Sensor

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:7472ZZ5790
    Rubix:10236240
    gyártó:7472ZZ5790
    brand logo

    Termék leírás : 7472ZZ5790


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO Helyzetérzékelo SMH-S1-HGPP32 526895FESTO Nyomógomb T-22-SW 9289SMC Jeladó REED,24VDC/100VAC+LED,0.5m kábel, D-A73FESTO Luftspaltsensor SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12 5521473354418730 - MS01-03-3/2CC-SR-D6X1-PA-GFSMC Jeladó REED,24VDC/100VAC,3m kábel, D-Z80LFESTO Helyzetérzékelo SMH-S1-HGW10 175711SMC Elektromosjeladó,PNP,10-28VDC+LED, 0.5m,M8, D-S7P2SAPCFESTO Végálláskapcs. SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M& 8182181SMC Jeladórelé REED,2-eres,48VAC/DC,3m kábel, D-A90VLFESTO Helyzetérzékelo SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S& 2393547SMC Jeladó REED,24VDC+LED,dugaszolható kiv., D-A73CNSMC Elektromos jeladó,10-28VDC,0,5m-es kábel, D-M9BVSDPCSMC Jeladó REED,24VDC/110VAC+LED,0.5m kábel, D-Z73SMC Elektronikus jeladó,NPN+LED, 0,3m kábel, D-M9NV
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe