Közelségérzékelők Festo SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE
Sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE
Rubix:10458588
gyártó:8138000
EAN:4052568556501

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE 8138000
For T-slot
Technikai információk
Jellemzők
| Min. feszültség | 5 V |
|---|---|
| Max. feszültség | 30 V |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Min. hőfok | -40 °C |
| Max. hőfok | 85 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre