Nylon kerék Norton 66261018997
Ser-1000 Long Life - Convolute Wheels
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Norton:66261018997
Rubix:423322
EAN:3157625807501




Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 203.2 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 76.2 mm |
| Vastagság | 25.4 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Nem szott csiszolók 66261018997 [NORTON]
Formed by wrapping and bonding web material impregnated with abrasive grain and resin around a center core. Convolute wheels offer a wide range of uses including burr removal, removing rust and oxides, and applying decorative surface finish where little or no stock removal is required. General deburring, blending & finishing
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 203.2 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 76.2 mm |
| Vastagság | 25.4 mm |
| Szemcse | közepes |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre