• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Szelep-szigetek
    6. Szelep csatlakozó
    7. 5804710000 - Önálló alaplap ISO4-G1/2

    Szelep csatlakozó Aventics 5804710000

    Series 581, size 4

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:5804710000
    Rubix:600090
    gyártó:5804710000
    EAN:3661475954228
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : 5804710000 - Önálló alaplap ISO4-G1/2


    Single connection plate, side connections

    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    5802750000 - alaplap EMBASE-JUXTA-ISO2-MECPROOFFESTO Csatlakozólap VMPAL-AP-14-QS8-1 560989FESTO Felfogás CPV10-VI-BG-ET200X 165801FESTO Mágnesszelep VSNC-F-P53C-MD-N14-F8 577264SMC Vágógyurus rozsdamentes Csocsatlakozóakozó, e, KFG2F0806-03FESTO Tartó CPE14-H5-50 547046FESTO Csatl.vezeték VMPA-KMS1-24-2.5 533192FESTO Pneu.szelep VUWS-L20-P53C-M-G18 575687SMC E/P jelátalakító, 0.005 - 0.5 MPa, 24VDC, ITV1030-31F2NFESTO Véglap CPE18-PRS-EP 164973FESTO Adattábla tartó ASCF-H-L2-4V 565572SMC Vágógyurus rozsdamentes Csocsatlakozóakozó, e, KFG2H1613-00FESTO Kábel+csatl. KMEB-3-24-2.5-LED 547268FESTO Csavar CPX-DPT-30X32-S-4X 550218FESTO Adattábla tartó ASCF-H-L1-18-7V 8004931
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe