• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Vákuumtechnika
    6. Tapadókorongok és puha tapadókorongok
    7. 1820415098 - BSA-62,0-NBR-G014-EX

    Tapadókorongok és puha tapadókorongok Aventics 1820415098

    Series BSA

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:1820415098
    Rubix:600854
    gyártó:1820415098
    EAN:3661475911825
    brand logo
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Átmérő62.2 mm

    Termék leírás : 1820415098 - BSA-62,0-NBR-G014-EX


    Technikai információk


    Jellemzők
    Átmérő62.2 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Vákuumkorong átméro20mm,gömb csuklós, Anyaga: NBR, vákuum csFESTO Vákuum szívók. ESV-20-SF 190982Vákuumkorong átméro 3.5x7mm,ovális, Anyaga: NBR1820415126 - FSO-20X60-NBR-G014-EXSMC Lágy PU cso, átm. 6/4mm, áttetszo, 20m, TUS0604N-20Vákuumkorong átméro (2.5x)6mm, harmonika kivitel, Anyaga: NBVákuumkorong átméro6mm, harmonika, Anyaga: NBR1820455082 - FSG-35,0-NBR-G018-EX1820415010 - BSA-30,0-PUR-G014-EXVákuumkorong átméro 80mm,nehézipari lapos bordázott, Anyaga:FESTO Vákuum szívók. VAS-55-1/4-SI-B 1379348Vákuumkorong átméro 6x20mm,ovális, Anyaga: szilikonFESTO Vákuum szívók. ESV-30-SNA 1909887322251000 - FSR-225,0-MQ-G034-INVákuumkorong átméro 40mm, mély, Anyaga: urethan, biztosító g
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe