Tapadókorongok és puha tapadókorongok Aventics 1820415099

Series BSA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Aventics:1820415099
Rubix:601952
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő62.2 mm

Dokumentumok

Termék leírás : 1820415099 - BSA-62,0-MQ-G014-IN


AVENTICS Series BSA bellow suction grippers are suitable for work pieces with curved or inclined surfaces, as well as to compensate for height tolerances or to handle large-surface, non-rigid components such as large, thin sheets.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő62.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre