Biztonsági szelep Aventics R412010581
Series CC04
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:R412010581
Rubix:595909
gyártó:R412010581
Dokumentumok
Termék leírás : R412010581 - CC04-M005-DA04-1_2
Erősségek
•Inlet-side throttling
Push-in fitting/External thread
Push-in fitting/External thread
Technikai információk
Jellemzők
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre