• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Vákuumtechnika
    6. Tapadókorongok és puha tapadókorongok
    7. 1820415148 - FSO-10X30-MQ-G018-IN

    Tapadókorongok és puha tapadókorongok Aventics 1820415148

    Series FSO

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:1820415148
    Rubix:602817
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : 1820415148 - FSO-10X30-MQ-G018-IN


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO Vákuum szívók. ESV-60-EF 191042Vákuumkorong, átméro 10mm, kivitel: bordázott, Anyaga: vezeVákuumkorong átméro8mm, harmonika, Anyaga: NBRVákuumkorong átméro 32mm, nehézipari harmonikus kivitel AnyaVákuumkorong átméro 10mm, vékony-lapos horonnyal, Anyaga: szEnergiatakarékos vákuumszelep külso M8 menettel, átm. 0,7mmEnergiatakarékos vákuumszelep belso G1/8 menettel, átm. 1mmSMC Vákuum szívókorongok / Szívókorong tartozékok ZP2-TB20MBS-H5FESTO Vákuum szívók. ESV-200-SF 191018Vákuumkorong átméro 8mm, harmonikás, Anyaga: NBR, biztosító1820455058 - FSG-8,0-NBR-M005-EXFESTO Vákuum szívók. ESV-40-EF 191034FESTO Vákuum szívók. ESV-20-CS 191072FESTO Vákuum szívók. ESV-20-SN 190979Vákuumkorong átméro16mm,gömb csuklós, Anyaga: NBR, függolege
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe