• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Csúszó egységek/asztalok
    7. 0821401201 - CG1-H-SB-020-0100

    Csúszó egységek/asztalok Aventics 0821401201

    Series GH1 guide unit

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:0821401201
    Rubix:601055
    EAN:3661475875363
    brand logo
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Hengerlöket100 mm

    Termék leírás : 0821401201 - CG1-H-SB-020-0100


    Guide unit, series GH1

    Technikai információk


    Jellemzők
    Hengerlöket100 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO Lin./ford.bef. CLR-63-50-L-P-A-K11-R8 535509FESTO Mini szánegység DGSL-12-20-P1A 5439700821401223 - CG1-H-SB-032-0200FESTO Vezetoegység EAGF-V2-KF-32-320 2782885FESTO Vezetoegység FENG-80-200-KF 34524SMC Kompakthenger,átm.32 löket 5mm, CQMB32-5FESTO Fogasszíj teng. ELGR-TB-55-200-0H 8083785FESTO Vezetett henger DFM-40-125-P-A-KF 170943Miniatur kompakt precíziós szán, átméro 12mm, löket 25mm mágFESTO Vezetett henger DFM-32-50-P-A-KF-F1A 8118895FESTO Mini szánegység EGSC-BS-KF-32-100-8P 4356032Kettosdugattyús forgatómu forgatótányérral elfordulás szögeFESTO Fogasszíj teng. ELGD-TB-KF-80-1500-0H-P& 8192361FESTO Vezetoegység FENG-100-320-KF 34534FESTO Vezetoegység FENG-40-320-KF 34504
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe