Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok SMC JA63-18-150

Series JA Floating Joint

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:JA63-18-150
Rubix:625844
gyártó:JA63-18-150
JA, Floating Joint, Standard

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kiegyenlítoelem M18x1.5mm, átm.50/63mm, JA63-18-150


The floating joint series JA (standard) and JAH (heavy duty), can absorb any "off-centering" or "loss of parallel accuracy" between the cylinder and the driven body. Because of this, centering is unnecessary, installation time is drastically reduced, and a high level of machining accuracy is unnecessary.
•Standard/Thread nominal size
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven model options available
•Centering is unnecessary
•Rotation angle: ¹5°

Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 50/63 mm
Nominal Thread: 18-150 (M18 x 1.5)
Option: None

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1m18
Hengerátmérő63 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre