• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus csatlakozási technológia
    5. Behúzható szerelvények
    6. Nyomószerelvény - Menetes adapter
    7. R412004908 - QR2-C-RTT-G014-DA08

    Nyomószerelvény - Menetes adapter Aventics R412004908

    Series QR2-C, stainless steel

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R412004908
    Rubix:594043
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : R412004908 - QR2-C-RTT-G014-DA08


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Gyorscsatlakozó., egyenes BK, 12mm, R1/4, KQ2S12-02AS840768 - PARALLEL MALE TEE NSF EXECUTION CYLINDRICAL D.6-1/8EGYENES ANYACSAVAR KÜLSO CSOÁTMÉRO MM 4-1/4SMC Nagy ford. f.csatl.,egy.,6mm,1200f/min, KXH06-M5SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 4mm, R1/8, KQ2H04-01ASSMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 10mm, R1/2, KQ2H10-04AS883959 - PUSH IN SWIVEL Y -6MM-1/8SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 1/8, M5x0,8, KQ2H01-M5A1823391645 - QR2-S-RAI-G018-DA06SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 3,2mm, M3x0,5, KQ2H23-M3G853057 - FEMALE STRAIGHT FITTING EXTERIOR TUBE DIAMETER MM 4-1/8859670 - BOLTS FOR DOUBLE BANJOS 3/8853085 - MALE 90° ELBOW OD 12-1/4RSMC Gyorscsatlakozó., könyök, 16mm, R1/4, KQ2L16-02ASCsocsatl.egy.12-es csohöz 3/8 réz KQ2H12-03AS
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe