Tartozékok a pneumatikus csatlakozási technológiához Aventics 1823373092

Series QR2-F Heat-resistant

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Aventics:1823373092
Rubix:10236619
gyártó:1823373092
EAN:3661475914604
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : 1823373092


AVENTICS Series QR2,push-in connectors with easy, secure mounting are available in many versions: In metal for tubing diameters from 3 to 16 mm. QR2 Series offers a cylindrical thread that allows repeated connection and release without problems (Quick Release) and captive O-ring guarantees an optimal sealing. Our QR program offers the right solution for every application and industry.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre