Nyomószerelvény - Menetes adapter Aventics 1823391817
Series QR2-S, standard
Lásd a műszaki információkatReferencia
Aventics:1823391817
Rubix:595317
EAN:3661475919395
Termék leírás : 1823391817 - QR2-S-RTT-G014-DA06
Technikai információk
Jellemzők
| Max. hőfok | 80 °C |
|---|---|
| Min. hőfok | -20 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

