• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus elemek
    5. Pneumatikus hengerek és hajtások
    6. Motorvezérlés egyéb
    7. R480149031 - Siklóhenger, Sorozat RTC-HD

    Motorvezérlés egyéb Aventics R480149031

    Series RTC

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R480149031
    Rubix:560373
    brand logo
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Hengerlöket1000 mm

    Termék leírás : R480149031 - Siklóhenger, Sorozat RTC-HD


    Technikai információk


    Jellemzők
    Hengerlöket1000 mm
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    SMC Tárcsás aktuátorok MDUB25-10DZR402000986 - GSU-DA-016-0200Dugattyúr. nélk. h., átm. 16, löket 300 mm centralizált csocPozicionáló aktuátorok 539695 ADNM-25-A-P-A-100Z1-125Z2R480155175 - RTC-DA-050-0400-HD-MM00S00BLP000P0P0SMC Rúd-nélküli aktuátorok MY1B32TFG-500ZDugattyúr. nélk. h., átm. 40, löket 400 mm ováldugattyús kivMY1B10G-700SMC Dugattyú nélküli henger, átméro 63, löket 300, CY3R63TF-300R402001001 - GSU-DA-025-0800SMC Dugattyú nélküli henger, átméro 6, löket 100, CY3R6-100Dugattyúr. nélk. h., átm. 25, löket 600 mm ováldugattyús kivR480141455 - RTC-DA-025-0200-BV-MM00S00BLP000P0P0Ováldugattyús-henger, átm. 40, löket 50 dugattyúrúdvég külsoDugattyúr. nélk. h., átm. 40, löket 800 mm ováldugattyús kiv
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe