Referencia
SMC:T0425B-100
Rubix:10251450
gyártó:T0425B-100
EAN:3618036145779

Dokumentumok
Termék leírás : SMC PU spirálcso,2-szeres,átm.6/4mm,fekete, TCU0604B-2-10-X6
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Color: B (Black)
Roll Length: 100m Roll
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Color: B (Black)
Roll Length: 100m Roll
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 50x325x250 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 861 g |
| Belső átmérő | 2.5 mm |
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Min. hőfok | -40 °C |
| Max. hőfok | 100 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre