Csővezetékek SMC TH1209N-20

Series TH Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TH1209N-20
Rubix:10251423
gyártó:TH1209N-20
EAN:3618036139327
TH, FEP Tube (Fluororesin), Metric Size

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színátlátszó
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kompakt szán, átm. 12mm, löket 20mm, MXS12-20B


Fluoropolymer tubing series TH is available in 4 color variations (translucent, black, red, blue) and 8 size variations. Applicable fittings include high purity fluoropolymer fittings series LQ, One-touch fittings series KQ2, KJ, miniature fittings series M, MS and insert fittings series KF. Applicable applications include food, medical care, semiconductor, automobile and general pneumatic piping.
•Approved by FDA
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.

Tube Size: 1209 (OD
Color: N (Translucent)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2880 g
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színátlátszó
Tekercs hossza20 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre