Csővezetékek SMC TL1210-20

Series TL Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TL1210-20
Rubix:10258479
gyártó:TL1210-20
EAN:3618036135930
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő12 mm
Színátlátszó
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PFA-cso, átméro 12/10mm, átlátszó, 20m-es tekercs vegyszerál


Series TL high purity fluoropolymer tubing is available as standard in metric sizes of 10m or 20m rolls. The TL series has outstanding corrosion resistance, compatible with chemicals such as acids, bases and ultrapure water.
TL, Metric Size Fluororesin Tubing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg500 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő12 mm
Színátlátszó
Tekercs hossza20 m
846 mm
53 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre