Csővezetékek SMC TS1209W-20

Series TS Tubing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:TS1209W-20
Rubix:10259851
gyártó:TS1209W-20
EAN:3618036616668
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Lágy nylon cso, átméro 12/9mm, fehér, 20m-es tekercs nagyon


Series TS, for general air pressure, Soft Nylon tubing, is available in 6 different colors and 2 roll sizes. 100 meter rolls available in black and white only.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 50 °C for water
•Colours: black, white, red, blue, yellow and green.

Size: 1209 (ODØ12 IDØ9)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)60x440x320 mm
Logisztikai Tömeg1038 g
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színfehér
Tekercs hossza20 m
Minimális üzemi nyomás-1.013 bar
Min. hőfok-40 °C
Max. hőfok100 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre