Szervómotor Festo EMMT-AS-80-S-HS-RM

Servo motor EMMT-AS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:EMMT-AS-80-S-HS-RM
Rubix:10456438
gyártó:5255430
EAN:4052568460310
brand logo

Műszaki összefoglalás

Motorteljesítmény/teljesítmény0.408 kW
Sebesség terhelés alatt3000 rpm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Szervomotor EMMT-AS-80-S-HS-RM 5255430


The EMMT-AS servomotor for demanding and dynamic applications stands out for its extensive control capabilities and its precision for positioning tasks. The single-cable solution occupies little space and significantly reduces installation costs.
Servo motor EMMT-AS-80-S-HS-RM 5255430

Erősségek

Reliability, high dynamics and precision
Extremely low cogging torque - ensures high synchronization even at low rotational speeds
Technology series - for demanding positioning tasks

Alkalmazások

Suitable for transmitting high electrical power
Robust and durable for dynamic applications, for example in cable carriers

Technikai információk


Jellemzők
Motorteljesítmény/teljesítmény0.408 kW
Sebesség terhelés alatt3000 rpm
Feszültség680 V
Védettség (IP)ip40
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre