Szervómotor Festo EMMS-AS-70-SK-LS-RS
Servo Motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EMMS-AS-70-SK-LS-RS
Rubix:525415
gyártó:560883
EAN:4052568208240

Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.866 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 5300 rpm |
Dokumentumok
Termék leírás : Festo EMMS-AS-70-SK-LS-RS szervomotor - 560883
Servo motor EMMS-AS-70-SK-LS-RS Without gear unit. Rotor Position sensor=Absolute single turn encoder, Rotary Position encoder interface=EnDat 21, Rotary Position encoder measuring principle=Inductive, Temperature monitoring=PTC resistor, Max. speed=6300 1/min
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.866 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 5300 rpm |
| Feszültség | 360 V |
| Intenzitás | 2.2 A |
| Védettség (IP) | ip54 |
| Nyomaték | 1.43 N.m |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 40 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre