Homlokkerekes Hajtóművek Festo EMME-AS-80-M-LS-AMB
Servo Motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EMME-AS-80-M-LS-AMB
Rubix:519274
gyártó:2093171
EAN:4052568251253

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szervomotor EMME-AS-80-M-LS-AMB 2093171
Servo motor EMME-AS-80-M-LS-AMB Rotor Position sensor=Encoder, Max. speed=4627 1/min, Nominal rotary speed=3000 1/min, Operating voltage DC for brake=24 V, Continuous open-circuit current=3,9 A
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5357 g |
|---|---|
| Kivitelezés | emme-as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre