Szervómotor Festo EMMS-AS-70-MK-LS-RS
Servo Motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EMMS-AS-70-MK-LS-RS
Rubix:525411
gyártó:560887
EAN:4052568208288

Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 1.061 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 6450 rpm |
Dokumentumok
Termék leírás : Festo EMMS-AS-70-MK-LS-RS szervomotor - 560887
Servo motor EMMS-AS-70-MK-LS-RS Without gear unit. Rotor Position sensor=Absolute single turn encoder, Rotary Position encoder interface=EnDat 21, Rotary Position encoder measuring principle=Inductive, Temperature monitoring=PTC resistor, Max. speed=4780 1/min
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 1.061 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 6450 rpm |
| Feszültség | 360 V |
| Intenzitás | 2.6 A |
| Védettség (IP) | ip54 |
| Nyomaték | 2.29 N.m |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 40 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre