Betonfúró Roebuck 866767
Set of 12 sds-plus “triax” concrete drill bits
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:866767
Rubix:10175795
EAN:3660338208492


Műszaki összefoglalás
| Teljes hossz | 110 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 6 mm |
| Vágási hossz | 50 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SDSPLUS TRIAX BETON FÚRÓFEJEK 6 X 110 MM PK12 DB
Set of 12 sds-plus “triax” concrete drill bits
Technikai információk
Jellemzők
| Teljes hossz | 110 mm |
|---|---|
| Fúrási átmérő | 6 mm |
| Vágási hossz | 50 mm |
| Karosszéria anyaga | acél |
| Farok típusa | sds plus |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre