Referencia
Beta Tools:1670 500
Rubix:10403871
gyártó:016700050
EAN:8014230085531
Termék leírás : 1670/500 Precíziós derékszög acélból, köszörült (016700050) Beta
Set squares made from ground steel
Erősségek
Set squares made from ground steel
Alkalmazások
Measuring and marking tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 500x285x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1050 g |
| Lábhossz | 250 mm |
| Méret | 500 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

