Referencia
Beta Tools:1670 600
Rubix:313371
gyártó:016700060
EAN:8014230085548
Termék leírás : BETA 1670 600 Precíziós derékszög acélból, köszörült
Set squares made from ground steel
Erősségek
Set squares made from ground steel
Alkalmazások
Measuring and marking tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 630x350x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1080 g |
| Lábhossz | 300 mm |
| Méret | 600 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

