Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo SF-EGC-1-70

SF Switching flag

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SF-EGC-1-70
Rubix:521217
gyártó:558047
EAN:4052568053703
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kapcsoló lovas SF-EGC-1-70 558047


switch lug SF-EGC-1-70 Suitable for EGC, ELFA, ELGA Size=70, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-20 - 80 °C, Product weight=50 g, Materials note=Conforms to RoHS

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre