Proporcionális szelepek Festo SFAB-10U-WQ6-2SV-M12
Proporcionális szelepek Festo
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SFAB-10U-WQ6-2SV-M12
Rubix:523064
gyártó:565388
EAN:4052568212384

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Átáramlás érz. SFAB-10U-WQ6-2SV-M12 565388
Flow sensor SFAB-10U-WQ6-2SV-M12 With rotatable display and integrated QS fittings. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * P1 -> P2)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 338,5 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre