Proporcionális szelepek Festo SFAB-200U-HQ8-2SV-M12
SFAB flow sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SFAB-200U-HQ8-2SV-M12
Rubix:523059
gyártó:565394
EAN:4052568212445

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Átáramlás érz. SFAB-200U-HQ8-2SV-M12 565394
Flow sensor SFAB-200U-HQ8-2SV-M12 With rotatable display and integrated QS fittings. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * P1 -> P2)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 322 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre