Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo SGA-M10X1,25
SGA rod clevis
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SGA-M10X1,25
Rubix:534867
gyártó:32954
EAN:4052568004033
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Villásfej SGA-M10X1,25 32954
Rod clevis SGA-M10X1,25 With male thread, for swivelling cylinder Mounting. Size=M10x1,25, Radial deviation +/-=5 mm, Angle compensation +/-=120 deg, Assembly Position=Any, Conforms to standard=(* DIN 71752, * ISO 8140)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x30x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 124 g |
| Csatlakozás 1 | m10 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre