Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412174

Shaft seal B1

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:40412174
Rubix:262243
gyártó:B1FUD2 35 X 52 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ForgO tengelytömítések 35X52X10 B1FUD 72NBR902 [SIMRIT]


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség10 mm
Anyagnbr
Kivitelezéskülső fémarmatúrás tömítés rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre