Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67037361
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67037361
Rubix:10017077
gyártó:67037361


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 315 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 365 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : 315,00X365,00X20,00 WC NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 960 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 315 mm |
| Külső átmérő | 365 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső dupla fémkeret tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre