Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40411471
Shaft seal BA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40411471
Rubix:242030
gyártó:BA 63 X 90 X 10 X 0 72 NBR 902


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 63 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 63X90X10 BA 72NBR902 [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 63 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre