Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67018398
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67018398
Rubix:317605
gyártó:67018398


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 135 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 135,00X160,00X13,00 WA NBR [DICHTOMAT
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 105 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 135 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre