Referencia
SKF:11124
Rubix:431609
gyártó:522673
EAN:0085311009485


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 28.58 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 41.25 mm |
| Szélesség | 6.5 mm |
Termék leírás : SKF 11124 forgó tengelytömítés
Shaft seal ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 28.58 mm |
| Külső átmérő | 41.25 mm |
| Szélesség | 6.5 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre