Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67048659
Shaft seal ring (W A D FKM 80 BROWN FSGS)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67048659
Rubix:308588
gyártó:W 70 x 90 x 13 A D FKM 80 FSGS


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 70X90X13VIAD [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 73 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | dupla ajkú, dupla rugós armatúra tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre