Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67019570
Shaft seal ring (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67019570
Rubix:238523
gyártó:67019570

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 010,00X014,00X03,00 WBO NBR [DICHTOMA
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 10 mm |
| Külső átmérő | 14 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúra tömítés rugó nélkül |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
