Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67041219
Shaft seal ring (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67041219
Rubix:10016260
gyártó:67041219

Termék leírás : 67041219 [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 16 mm |
| Külső átmérő | 22 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúra tömítés rugó nélkül |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
