Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67056851
Shaft seal (W A FKM 80 BROWN RMVU FNGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67056851
Rubix:357544
gyártó:67056851


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 115,00X140,00X10,00 VIA FKM [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 115 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre