Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67193394
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67193394
Rubix:10016365
gyártó:67193394


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 260 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : 67193394 [DICHTOMATK]
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 680 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 260 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre