Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67022237
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67022237
Rubix:67336
gyártó:67022237

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 038,00X052,00X07,00 VIAS FKM [DICHTOM
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 38 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre