Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67056698

Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67056698
Rubix:318051
gyártó:67056698
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 045,00X062,00X08,00 VIAS FKM [DICHTOM


Material: FPM.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg25 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség8 mm
Anyagfepm
Kivitelezéssüllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre