Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67133486
Shaft seal (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67133486
Rubix:67194
gyártó:W 32 x 52 x 6 A SY NBR 80 FSGS

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 32X52X6WASY [DICHTOMATK]
Erősségek
•Good static sealing effect with low-viscosity or
Gaseous media
Protection against moderate to medium dust and
Dirt accumulation from outside
Compensates for thermal expansion, e. g. in light
Metal housings, good sealing effect with greater
Roughness and with split housings
Long service life
Reliable design with broad application spectrum
For moderately demanding applications in general industry
Good price/performance ratio
Manufactured by certified external suppliers
Gaseous media
Protection against moderate to medium dust and
Dirt accumulation from outside
Compensates for thermal expansion, e. g. in light
Metal housings, good sealing effect with greater
Roughness and with split housings
Long service life
Reliable design with broad application spectrum
For moderately demanding applications in general industry
Good price/performance ratio
Manufactured by certified external suppliers
Alkalmazások
Hydraulic motors;Pumps;Sealing of rotating machine elements (shafts,hubs, axles);Use in pressurized applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 14 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 32 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
