Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67041237
Shaft seal (W B O NBR 70 BLACK GS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67041237
Rubix:10016370
gyártó:67041237

Termék leírás : 67041237 [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 33 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúra tömítés rugó nélkül |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
